pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2635 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H50 M8

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Misura filettatura di collegamento metrica - 8

  • Lunghezza - 50 mm

  • Diametro esterno - 30 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050503314434

Codice prodotto

TKGCPH2635

Cod. produttore

CPH2635

Produttore

TKG

Materiale:

Plastica

Misura filettatura di collegamento metrica:

8

Lunghezza:

50 mm

Diametro esterno:

30 mm

COLONNINA IN POLIESTERE H50M8 30mm ROSSA