TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2620 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H40 M8 D30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 40 mm
Passo del filetto, metrico - 8
Diametro esterno - 30 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8050503314403
Codice prodotto
TKGCPH2620
Cod. produttore
CPH2620
Produttore
TKG
Lunghezza:
40 mm
Passo del filetto, metrico:
8
Diametro esterno:
30 mm
Materiale:
Plastica
COLONNINA IN POLIESTERE H40M8 30mm ROSSA