TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2590 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H50 M8 D20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 50 mm
Passo del filetto, metrico - 8
Diametro esterno - 20 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8050503314373
Codice prodotto
TKGCPH2590
Cod. produttore
CPH2590
Produttore
TKG
Lunghezza:
50 mm
Passo del filetto, metrico:
8
Diametro esterno:
20 mm
Materiale:
Plastica
COLONNINA IN POLIESTERE H50M8 20MM ROSSA