TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2570 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H40 M8 D20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 40 mm
Passo del filetto, metrico - 8
Diametro esterno - 20 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8050503314335
Codice prodotto
TKGCPH2570
Cod. produttore
CPH2570
Produttore
TKG
Lunghezza:
40 mm
Passo del filetto, metrico:
8
Diametro esterno:
20 mm
Materiale:
Plastica
COLONNINA IN POLIESTERE H40M8 20mm ROSSA