pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2550 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H30 M8

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 30 mm

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8050503314298

Codice prodotto

TKGCPH2550

Cod. produttore

CPH2550

Produttore

TKG

Lunghezza:

30 mm

Passo del filetto, metrico:

8

Diametro esterno:

20 mm

Materiale:

Plastica

COLONNINA IN POLIESTERE H30M8 20mm ROSSA