pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2540 ISOLATORE A COLONNINA POLIESTERE H25 M8 D20

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 25 mm

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8050503314274

Codice prodotto

TKGCPH2540

Cod. produttore

CPH2540

Produttore

TKG

Lunghezza:

25 mm

Passo del filetto, metrico:

8

Diametro esterno:

20 mm

Materiale:

Plastica

COLONNINA IN POLIESTERE H25M8 20mm ROSSA