pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGCPH2048 ISOLATORE BARILOT.POLIESTERE H35 M10 CH4

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 35 mm

  • Passo del filetto, metrico - 10

  • Diametro esterno - 35 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8050503314021

Codice prodotto

TKGCPH2048

Cod. produttore

CPH2048

Produttore

TKG

Lunghezza:

35 mm

Passo del filetto, metrico:

10

Diametro esterno:

35 mm

Materiale:

Plastica

ISOLATORE IN POLIESTERE H35M10W ROSSO