pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGCLP2110 Clip Tiger Base sp= 14-20mm

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Foro

  • Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera

  • Adatto per flangia di spessore - 14...20 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8050503313895

Codice prodotto

TKGCLP2110

Cod. produttore

CLP2110

Produttore

TKG

Tipo di connessione:

Foro

Tipo di fissaggio:

Clip per fissaggio su bordi lamiera

Adatto per flangia di spessore:

14...20 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Incernierato:

no

Cerniera regolabile:

no

Qualità del materiale:

Altri

Carico di rottura:

120 N

CLIP MORSETTO CON FORO X TRAVE SP14-20mm