TEKNOMEGA SRL - TKGCLP2105 Clip Tiger Base sp= 8-14mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Foro
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 8...14 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8050503313888
Codice prodotto
TKGCLP2105
Cod. produttore
CLP2105
Produttore
TKG
Tipo di connessione:
Foro
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
8...14 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri
Carico di rottura:
120 N