TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1915 Supporto barra filettata M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Con morsetto
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Incernierato - no
Confezione
100 PZ
EAN
8050503313741
Codice prodotto
TKGCLP1915
Cod. produttore
CLP1915
Produttore
TKG
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Con morsetto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
6
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri
Carico di rottura:
70 N
SUPPORTO BARRA FIL. M6




