pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1780 Clip Easy con Linguetta met.10-15

TEKNOMEGA SRL
copiacopia
TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1780 Clip Easy con Linguetta met.10-15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Altri

  • Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera

  • Adatto per flangia di spessore - 10...15 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8050503313543

Codice prodotto

TKGCLP1780

Cod. produttore

CLP1780

Produttore

TKG

Tipo di connessione:

Altri

Tipo di fissaggio:

Clip per fissaggio su bordi lamiera

Adatto per flangia di spessore:

10...15 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Altri

Incernierato:

Cerniera regolabile:

Qualità del materiale:

Altri

CLIP+LAMIERINO METALLICO X TRAVE SP10-15mm