TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1775 Clip Easy con Linguetta met.4-10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Altri
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 4...10 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8050503313536
Codice prodotto
TKGCLP1775
Cod. produttore
CLP1775
Produttore
TKG
Tipo di connessione:
Altri
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
4...10 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Incernierato:
sì
Cerniera regolabile:
sì
Qualità del materiale:
Altri