TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1550 Clip Easy con passante sp 1,5-4mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Fascetta
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 1.5...4 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Confezione
100 PZ
EAN
8050503313178
Codice prodotto
TKGCLP1550
Cod. produttore
CLP1550
Produttore
TKG
Tipo di connessione:
Fascetta
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
1.5...4 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Incernierato:
sì
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri
Carico di rottura:
45 N






