TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1510 Clip Hook porta barra fil M8 sp= 1,5-5mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 1.5...5 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Confezione
100 PZ
EAN
8050503313116
Codice prodotto
TKGCLP1510
Cod. produttore
CLP1510
Produttore
TKG
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
1.5...5 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zinco lamellare Deltatone (Zinco ed Alluminio dispersi e leganti organici)
Incernierato:
sì
Dimensione filettatura, metrica:
8
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri
Carico di rottura:
70 N




