TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1300 Clip Fast diametro 25-30mm sp=7,5-12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 7.5...12 mm
Materiale - Acciaio
Diametro del tubo / cavo - 25...30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8430539132637
Codice prodotto
TKGCLP1300
Cod. produttore
CLP1300
Produttore
TKG
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
7.5...12 mm
Materiale:
Acciaio
Diametro del tubo / cavo:
25...30 mm
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri