TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1290 Clip Fast diametro 15-18mm sp=7,5-12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 1...4 mm
Materiale - Acciaio
Diametro del tubo / cavo - 15...18 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8430539132613
Codice prodotto
TKGCLP1290
Cod. produttore
CLP1290
Produttore
TKG
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
1...4 mm
Materiale:
Acciaio
Diametro del tubo / cavo:
15...18 mm
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri