TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1220 Fast Clip diametro 10-11mm sp=1-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Tubo / cavo
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 1...4 mm
Materiale - Acciaio
Diametro del tubo / cavo - 10...11 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8050503312607
Codice prodotto
TKGCLP1220
Cod. produttore
CLP1220
Produttore
TKG
Tipo di connessione:
Tubo / cavo
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
1...4 mm
Materiale:
Acciaio
Diametro del tubo / cavo:
10...11 mm
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri





