TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1155 CLIP EASY SP4-10MM PORTA BARRA FIL. M10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Filettato
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 4...10 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
8050503312508
Codice prodotto
TKGCLP1155
Cod. produttore
CLP1155
Produttore
TKG
Tipo di connessione:
Filettato
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
4...10 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Dimensione filettatura, metrica:
10
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri
Carico di rottura:
70 N