TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1015 CLIP EASY SP15-20MM CON FORO D6,3MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Morsetto
Tipo di fissaggio - Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore - 15...20 mm
Materiale - Acciaio
Diametro del tubo / cavo - 6.3...6.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8050503312324
Codice prodotto
TKGCLP1015
Cod. produttore
CLP1015
Produttore
TKG
Tipo di connessione:
Morsetto
Tipo di fissaggio:
Clip per fissaggio su bordi lamiera
Adatto per flangia di spessore:
15...20 mm
Materiale:
Acciaio
Diametro del tubo / cavo:
6.3...6.3 mm
Superficie:
Altri
Incernierato:
no
Cerniera regolabile:
no
Qualità del materiale:
Altri
Carico di rottura:
90 N