pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGCLP1010 CLIP EASY SP10-15MM CON FORO D6,3MM

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio - Clip per bordi

  • Componente/tipo di collegamento - Morsetto

  • Adatto per spessore flangia - 10...15 mm

  • Diametro del tubo/cavo - 6.3...6.3 mm

  • A cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8430539130039

Codice prodotto

TKGCLP1010

Cod. produttore

CLP1010

Produttore

TKG

Tipo di fissaggio:

Clip per bordi

Componente/tipo di collegamento:

Morsetto

Adatto per spessore flangia:

10...15 mm

Diametro del tubo/cavo:

6.3...6.3 mm

A cerniera:

no

Cerniera regolabile:

no

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Carico di rottura:

90 N

Clip in di fissaggio base in Acciaio armonico Ω CLIP, serie EASY. La gamma di fissaggi rapidi Ω CLIP, rappresenta la soluzione ideale per connettere strutture metalliche, portanti e non, con la maggior parte degli elementi costituenti gli impianti sia elettrici che meccanici. RAPIDITÀ: il montaggio, semplice e veloce, rappresenta un notevole risparmio in termini di tempo offrendo all’installatore la possibilità di risparmiare fatica ma soprattutto denaro. GAMMA: una vasta gamma di referenze e di combinazioni che ben si adattano a tutte le problematiche tecniche. SICUREZZA E COMODITÀ: non è necessario realizzare alcun foro o, tantomeno, saldature sulla struttura metallica; non sono richiesti specifici utensili né specifiche abilità per la messa in opera di queste soluzioni. MODO D’IMPIEGO: l’installazione di tutti gli elementi Ω CLIP, è facile e rapida, un semplice colpo di martello o un “giro” di cacciavite sono le uniche operazioni richieste per creare un fissaggio solido ed affidabile. CARICHI: tutti gli elementi della gamma di fissaggio Ω CLIP, vengono testati e controllati a campione prima dell’imballo. I carichi indicati nelle tabelle, considerano un coefficiente di sicurezza 3 : 1. MATERIALE IMPIEGATO: acciaio armonico secondo norme DIN 17222 (UNI-EN 10132-4); acciaio che, dopo il trattamento al quale viene sottoposto, acquisisce una durezza HRc 43 ÷ 50.