TEKNOMEGA SRL - TKGBUL1055 Vite testa esagonale - M10x30 ZC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della testa - Esagonale
Materiale - Acciaio
Sistema di avvitamento - Esagonale
Qualità del materiale - Acciaio C45 (in carbonio, da bonifica)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 30 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8050503310719
Codice prodotto
TKGBUL1055
Cod. produttore
BUL1055
Produttore
TKG
Forma della testa:
Esagonale
Materiale:
Acciaio
Sistema di avvitamento:
Esagonale
Qualità del materiale:
Acciaio C45 (in carbonio, da bonifica)
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
30 mm
Testa svasata:
no
Dimensione filettatura, metrica:
10
Superficie:
Zincato a caldo
Interamente filettato:
sì
Lunghezza della filettatura:
30 mm
Con dado:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Colore:
Acciaio Inox
Con flangia:
no
Autobloccante:
no
Apertura di chiave:
10 mm
Dimensione quadro sotto testa:
10 mm
Diametro della testa:
17 mm
Con rondella:
no
Filettatura sinistrorsa:
no