TEKNOMEGA SRL - TKGBFA1090 VITE AUTOFIL INOX 55MM X CALCES+MASC M8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura - Metrico
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 4.8
Dimensione filettatura, metrica - 8
Confezione
50 PZ
EAN
8050503310276
Codice prodotto
TKGBFA1090
Cod. produttore
BFA1090
Produttore
TKG
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura:
Metrico
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 4.8
Dimensione filettatura, metrica:
8
Lunghezza:
55 mm