TEKNOMEGA SRL - TKGBFA1040 Giunzione x barra filettata M6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura - Metrico
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 4.8
Dimensione filettatura, metrica - 6
Confezione
100 PZ
EAN
8050503310245
Codice prodotto
TKGBFA1040
Cod. produttore
BFA1040
Produttore
TKG
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura:
Metrico
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 4.8
Dimensione filettatura, metrica:
6
Lunghezza:
30 mm



