TEKNOMEGA SRL - TKGBFA1025 BARRA FILETTATA EL.ZINCATA M10 3M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura - Metrico
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 4.8
Dimensione filettatura, metrica - 10
Confezione
10 PZ
EAN
8050503310214
Codice prodotto
TKGBFA1025
Cod. produttore
BFA1025
Produttore
TKG
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Tipo di filettatura:
Metrico
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 4.8
Dimensione filettatura, metrica:
10
Lunghezza:
3000 mm