pagina iniziale

TEKNOMEGA SRL - TKGBFA1000 BARRA FILETTATA EL.ZINCATA M6 1M

TEKNOMEGA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - 4.8 (acciaio)

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050503310160

Codice prodotto

TKGBFA1000

Cod. produttore

BFA1000

Produttore

TKG

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

4.8 (acciaio)

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura metrica:

6

Lunghezza:

1000 mm

Asta filettata, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGBFA1000 - BARRA FILETTATA ACCIAIO M6 L1M