TECNOWARE SRL - TCWFGE4200E GASOLINE GENERATOR 4200VA ELECTRICAL STA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di azionamento - Motore a combustione
Numero di fasi - 1
Potenza nominale - 4.2 kVA
Tipo di carburante - Benzina
Peso - 48 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8026475175038
Codice prodotto
TCWFGE4200E
Cod. produttore
FGE4200E
Produttore
TCW
Tipo di azionamento:
Motore a combustione
Numero di fasi:
1
Potenza nominale:
4.2 kVA
Tipo di carburante:
Benzina
Peso:
48 kg
Tensione nominale:
230...230 V
Frequenza:
50 Hz
Potenza del generatore:
3 kW
Fattore di potenza:
0.7
Potenza del motore:
5.22 kW
Velocità di rotazione:
3000 1/min
Lunghezza:
630 mm
Larghezza:
430 mm
Altezza:
420 mm