TECHNO SRL - TLHTHR.631.S5A KIT DISTR 3WAYS 3XCONNECTORS 16A 5P IP65


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 17.5 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP65
Modello - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8057457090759
Codice prodotto
TLHTHR.631.S5A
Cod. produttore
THR.631.S5A
Produttore
TLH
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
17.5 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP65
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione con morsetto a vite / molla
Diametro del cavo:
6...14 mm
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Materiale dei contatti:
CuZn
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
6 kV
Lunghezza:
235 mm
Altezza:
43 mm
Larghezza:
159 mm