TECHNO SRL - TLHTHR.400.S3D KIT CONNECTOR I 3P SCREW D6-13.5 IP68


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 450 V
Corrente nominale - 32 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8057457090087
Codice prodotto
TLHTHR.400.S3D
Cod. produttore
THR.400.S3D
Produttore
TLH
Tensione nominale:
450 V
Corrente nominale:
32 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione con morsetto a vite / molla
Diametro del cavo:
6...13 mm
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Materiale dei contatti:
CuZn
Lunghezza:
115 mm