TECHNO SRL - TLHTHR.370.B2A KIT CONNECTOR SOCKET PIERCING PLUG 2P IP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 17.5 A
Numero di poli - 2
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8057457090339
Codice prodotto
TLHTHR.370.B2A
Cod. produttore
THR.370.B2A
Produttore
TLH
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
17.5 A
Numero di poli:
2
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione con morsetto a vite / molla
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Materiale dei contatti:
CuZn
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
130 mm
Larghezza:
44 mm