pagina iniziale

TECHNO SRL - TLHTHB.400.D1N.R KIT CONNECTOR I 3P SCREW D8-17 IP68

TECHNO SRL
copiacopia
TECHNO SRL - TLHTHB.400.D1N.R KIT CONNECTOR I 3P SCREW D8-17 IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 450 V

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057457090094

Codice prodotto

TLHTHB.400.D1N.R

Cod. produttore

THB.400.D1N.R

Produttore

TLH

Tensione nominale:

450 V

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione con morsetto a vite / molla

Diametro del cavo:

8...17 mm

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Materiale dei contatti:

CuZn

Lunghezza:

130 mm

Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).