pagina iniziale

TECHNO SRL - TLHTHB.392.R4A.R KIT MINI-DISTRIB XDRY 4WAYS 4P SCREW IP6

TECHNO SRL
copiacopia
TECHNO SRL - TLHTHB.392.R4A.R KIT MINI-DISTRIB XDRY 4WAYS 4P SCREW IP6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 450 V

  • Corrente nominale - 17.5 A

  • Numero di poli - 4

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057457091169

Codice prodotto

TLHTHB.392.R4A.R

Cod. produttore

THB.392.R4A.R

Produttore

TLH

Tensione nominale:

450 V

Corrente nominale:

17.5 A

Numero di poli:

4

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione con morsetto a vite / molla

Diametro del cavo:

5...12 mm

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Materiale dei contatti:

CuZn

Lunghezza:

80 mm

Altezza:

28 mm

Larghezza:

54 mm

Giunti di collegamento elettrico in linea, a pannello e derivazioni, esente da componenti resinosi o gel, resistente all'acqua e alla polvere, re-ispezionabile e riaccessibile anche dopo lunghi periodi di esercizio. Ideale per connessioni in piccoli spazi e con un elevato indice di protezione (IP6x).