pagina iniziale

TECHNO SRL - TLHTHB.385.A3D.R KIT CONN M20 PAN PLUG-SOCKET 3P SCRW IP6

TECHNO SRL
copiacopia
TECHNO SRL - TLHTHB.385.A3D.R KIT CONN M20 PAN PLUG-SOCKET 3P SCRW IP6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 17.5 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8057457090780

Codice prodotto

TLHTHB.385.A3D.R

Cod. produttore

THB.385.A3D.R

Produttore

TLH

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

17.5 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione con morsetto a vite / molla

Diametro del cavo:

5...12 mm

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Materiale dei contatti:

CuZn

Grado di inquinamento:

2

Lunghezza:

72 mm

Connettori rapidi maschio e femmina cavo-cavo, da pannello e speciali ad alte prestazioni (IP6x). Sistemi di connessione modulare con l'obiettivo di garantire flessibilit?, velocit? e costi contenuti nella configurazione e manutenzione di impianti e macchine sempre pi? complesse.