TECHNO SRL - TLHTHA.209.A1A BOX 4WAYS D7-14/7-14 IP68


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Spina(maschio)
Collegamento - Connessione con morsetto a vite / molla
Diametro del cavo - 7...14 mm
Materiale (del corpo) - PA (Poliammide)
Confezione
100 PZ
EAN
8057457091794
Codice prodotto
TLHTHA.209.A1A
Cod. produttore
THA.209.A1A
Produttore
TLH
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione con morsetto a vite / molla
Diametro del cavo:
7...14 mm
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Lunghezza:
108 mm
Altezza:
28 mm
Larghezza:
65 mm