TECHNO SRL - TLH6000336BC GHIERA PANNELLO TH387-TH391 BLACK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - PA (Poliammide)
Privo di alogeni - sì
Confezione
200 PZ
EAN
7449072304938
Codice prodotto
TLH6000336BC
Cod. produttore
6000336BC
Produttore
TLH
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Componenti di fissaggio delle soluzioni di connessione elettrica Techno. Utili per completare l'installazione in sicurezza. Ampia gamma disponibile di dadi e viti di fissaggio, fascette appositamente progettate per l'installazione di connettori e scatolesu pannelli o supporti circolari. Ampia gamma di soluzioni appositamente progettate per il fissaggio dei cavi e elevata protezione contro acqua e polvere (IP6x). Guarnizioni e gommini multiforo per cavi circolari e piatti, pressacavi, riduttori per cavi di piccole dimensioni. Accessori e componenti utili per facilitare l'installazione delle soluzioni di connessione elettrica Techno. Chiavi di fissaggio per connettori modulari, chiavi a sgancio rapido per pressacavi e connettori. Tappi ciechi per la protezione (IP6x) di connettori di cavi, connettori da pannello e uscite non utilizzate in scatole di derivazione e distributori di potenza.