Technisat - TCT5565/9871 VG!LEDTV 164cm UHD 2xT2/C/S2 SmartTV USB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnologia - LED
Diagonale dello schermo visibile - 164 cm
Sintonizzatore DVB-C2 - no
Sintonizzatore DVB-S2 - sì
Diagonale schermo visibile in pollici - 65 inch
Confezione
1 PZ
EAN
4019588698710
Codice prodotto
TCT5565/9871
Cod. produttore
5565/9871
Produttore
TCT
Tecnologia:
LED
Diagonale dello schermo visibile:
164 cm
Sintonizzatore DVB-C2:
no
Sintonizzatore DVB-S2:
sì
Diagonale schermo visibile in pollici:
65 inch
Smart-TV:
sì
Sintonizzatore DVB-T2 (Codec H.264):
sì
Sintonizzatore DVB-S:
sì
Numero di connessioni HDMI:
4
Sintonizzatore DVB-C:
sì
Larghezza:
1455 mm
Sintonizzatore DVB-T:
sì
Numero di connessioni Scart:
0
Colore:
Titanio
Con lettore DVD:
no
Profondità:
335 mm
Numero di connessioni USB:
2
Peso:
18.25 kg
Altezza:
885 mm
Con interruttore per l'alimentazione:
no
Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):
G


