Technisat - TCT2021/2800 TV-TischfuA f. TECHNILINE ISI 32+43 b.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005493805
Codice prodotto
TCT2021/2800
Cod. produttore
2021/2800
Produttore
TCT
Ein drehbarer TV-Standfu? bietet sich insbesondere dann an, wenn man mit speziellen raumlichen Gegebenheiten, der TV-Montage in einer Ecke oder einem regelma?ig wechselnden Blickwinkel zu tun hat. Ein auf diesem Tischfu? montierter Fernseher kann in beide Richtungen um je 30? gedreht werden, so dass Sie in jeder Sitzposition immer alles im Blick haben. Ein weiterer Vorteil: Anders als bei einer (schwenkbaren) TV-Wandhalterung mussen keine Locher in die Wand gebohrt werden, die Montage verlauft dreck- undstaubfrei. Dieser Tischfu? ist auch dann eine exzellente Alternative, wenn sich ein TV-Gerat uber den mitgelieferten Standfu? nicht am gewunschten Ort aufstellen lasst, weil er z. B. uber das Sideboard oder den Tisch hinausragt. Mit einer Stellflache von44 x 22 cm ist dieser Tischfu? auch fur kleine Sideboards oder Tische geeignet. Am Tischfu? lassen sich TV-Gerate mit den gangigen VESA-Normen 75x75, 100x100 und 100x200 und einem Gewicht von bis zu 10 kg montieren. Hierzu zahlen die meisten Fernseher mit einer Bilddiagonale bis zu 43 Zoll. Der Sockel samt Bodendekors ist in den zwei Ausfuhrungen Glas/Schwarz oder Aluminium/Schwarz erhaltlich und sorgt fur stabilen Stand und einen modernen Look. Der Tischfu? ist perfekt fur die Montage des TECHNISAT TECHNILINE ISI 32/43 geeignet.


