Technisat - TCT2020/2765 TV-Wandhalterung 32-50'' max.25kg neig-/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Televisore
Metodo di montaggio - Parete
Larghezza - 430 mm
Angolo di inclinazione - -2...12 °
Carico ammissibile - 25 kg
Confezione
1 PZ
EAN
4019588227651
Codice prodotto
TCT2020/2765
Cod. produttore
2020/2765
Produttore
TCT
Adatto per:
Televisore
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
430 mm
Angolo di inclinazione:
-2...12 °
Carico ammissibile:
25 kg
Colore:
Nero
Altezza:
440 mm
Profondità:
72...72 mm