Technisat - TCT2020/2764 TV-Wandhalterung 22-50'' max.20kg sw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Televisore
Metodo di montaggio - Parete
Larghezza - 230 mm
Colore - Nero
Altezza - 260 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019588227644
Codice prodotto
TCT2020/2764
Cod. produttore
2020/2764
Produttore
TCT
Adatto per:
Televisore
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
230 mm
Colore:
Nero
Altezza:
260 mm
Profondità:
50...50 mm


