Technisat - TCT0000/9413 Profi-DJ-Plattenspieler Direktantr.Scrat

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Azionamento a cinghia - no
Azionamento diretto - sì
Larghezza - 430 mm
Altezza - 145 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019588094130
Codice prodotto
TCT0000/9413
Cod. produttore
0000/9413
Produttore
TCT
Colore:
Nero
Azionamento a cinghia:
no
Azionamento diretto:
sì
Larghezza:
430 mm
Altezza:
145 mm
Profondità:
330 mm


