Technisat - TCT0000/9243 Touchdisplay 109cm FHD BT Android MicroS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tecnologia - LED
Diagonale dello schermo visibile - 108 cm
Diagonale schermo visibile in pollici - 43 inch
Numero di connessioni HDMI - 2
Numero di connessioni Scart - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4019588092433
Codice prodotto
TCT0000/9243
Cod. produttore
0000/9243
Produttore
TCT
Tecnologia:
LED
Diagonale dello schermo visibile:
108 cm
Diagonale schermo visibile in pollici:
43 inch
Numero di connessioni HDMI:
2
Numero di connessioni Scart:
0
Colore:
Nero
Tipo di processore:
Quad Core
Con lettore DVD:
no
Numero di connessioni USB:
2
Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):
G