pagina iniziale

Technisat - TCT0000/9232 Touchdisplay 81cm FHD BT Android MicroSD

copiacopia
Technisat - TCT0000/9232 Touchdisplay 81cm FHD BT Android MicroSD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tecnologia - LED

  • Diagonale dello schermo visibile - 81 cm

  • Diagonale schermo visibile in pollici - 32 inch

  • Numero di connessioni HDMI - 2

  • Numero di connessioni Scart - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019588092327

Codice prodotto

TCT0000/9232

Cod. produttore

0000/9232

Produttore

TCT

Tecnologia:

LED

Diagonale dello schermo visibile:

81 cm

Diagonale schermo visibile in pollici:

32 inch

Numero di connessioni HDMI:

2

Numero di connessioni Scart:

0

Colore:

Nero

Tipo di processore:

Quad Core

Con lettore DVD:

no

Numero di connessioni USB:

2

Classe di efficienza energetica (2019 /2013/UE):

G