Technisat - TCT0000/7041 Hand-Akkusauger m.Wischfunkt. 25.2V 13-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004810535
Codice prodotto
TCT0000/7041
Cod. produttore
0000/7041
Produttore
TCT
Staub und Schmutz haben keine Chance mehr: Mit dem leistungsstarken TECHNIMAX AS7 gelingt der Haushalt einfach und schnell, damit mehr Zeit fur die schonen Dinge im Leben bleibt. Der Akkustaubsauger mit Wischfunktion saugt mit einer Drehleistung von bis zu 125.000 Umdrehungen pro Minute effizient und muhelos kleine und gro?e Verschmutzungen auf. Besonders praktisch: Der kabellose Staubsauger ist mit LED-Beleuchtung und einem knickbaren Saugrohr ausgestattet, sodass die breite Motorburste Staub und Schmutz selbst in den entlegensten und dunkelsten Ecken erwischt. Im Handumdrehen lasst sich das Multitalent sowohl in einen Handstaubsauger, als auch in einen Wischsauger mit 0,2 Liter Wassertank umfunktionieren, um auch eingetrocknete Verschmutzungen leicht zu beseitigen. Uber das moderne TouchdisplaY kann einfach zwischen den drei Leistungsstufen Eco, Normal und Turbo gewechselt werden und auf einem Blick wird die restliche Akkulaufzeit angezeigt. Der wechselbare Akku halt bis zu 60 Minuten und kann wahlweise uber den Standfu? oder platzsparend uber die Wandhalterung geladen werden. Im Lieferumfang sind neben Wand- und Standfu?halterung, flexiblem Saugschlauch, Bodenwischer, Fugenduse und 2-in-1-Duse auch ein HEPA13 Filter enthalten. Optimal fur Allergiker filtert das 2-Stufen-FiltersYstem des TECHNIMAX AS7 bis zu 99,95 % aller Staubpartikel aus der gesaugten Luft, sodass selbst kleinste Teilchen wie Pollen vom Staubvorfilter und dem mitgelieferten HEPA 13 Filtern aufgenommen werden. Fur ein frisches und sauberes Zuhause.


