pagina iniziale

Technisat - TCT0000/3978 VG!Stereoanlage 140W UKW/DAB+ IR BT CD M

copiacopia
Technisat - TCT0000/3978 VG!Stereoanlage 140W UKW/DAB+ IR BT CD M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005116704

Codice prodotto

TCT0000/3978

Cod. produttore

0000/3978

Produttore

TCT

Das DIGITRADIO 760 CD IR benotigt nur minimalen Platz, bietet allerdings maximalen Klang. Die kompakte Stereoanlage der Extraklasse kombiniert vielfaltigen Radioempfang via DAB+, UKW/FM und Internetradio mit einem CD-Player wie auch modernsten Streamingtechnologien. Hier streamen Sie Musik via Bluetooth auf das DIGITRADIO 760 CD IR oder nutzen die Funktion Spotify Connect, um Audioinhalte des Musikdienstes direkt auf dem Stereosystem abzuspielen. Besonders wichtig sind die beiden edlen Lautsprecher im Holzkorpus, die als 2-Wege Bassreflex-Boxen konzipiert sind. Die Lausprecherboxen begeistern mit einer schicken Klavierlackfront, einer abnehmbaren Abdeckung und je 70 Watt Leistung. Mit einer Gesamtmusikleistung von 140 Watt wird jedes Horen zum Erlebnis. Der Sound reicht locker, um Raume bis 30qm zu beschallen. Am Receiver kann optional ein Subwoofer angeschlossen werden, um dem exzellenten Klangbild zusatzlichen Bass zuzufugen. Die Receiver/Radioeinheit der Kompaktanlage besitzt ein stabiles und optisch hochwertiges Metallgehause. Auf dem gro?en Farbdisplay werden alle wichtigen Informationen zu den gehorten Inhalten angezeigt. Die Steuerung der zahlreichen Funktionen erfolgt uber die leicht verstandlichen Tasten auf der Anlage, via Fernbedienung oder uber die TechniSat Connect-App auf dem Mobilgerat. Der Receiver verfugt daruber hinaus uber eine gro?e Anschlussvielfalt fur weitere Musikquellen, wie z. B. der USB-Anschluss fur das Laden von Geraten und das Abspielen von MP3-Dateien angeschlossener USB-Datentrager. Oder die beiden Line-In wie auch den AUX-In fur den Anschluss von Plattenspielern und anderen Geraten. Farbe: Schwarz