TEC-MAR SRL - TCMACC124 CONNETTORE DI INIZIO LINEA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Vite
Corrente nominale - 16 A
Collegamento - A vite
Numero di poli - 5
Sezione conduttore, ingresso - 1...2.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8059698283136
Codice prodotto
TCMACC124
Cod. produttore
ACC124
Produttore
TCM
Metodo di montaggio:
Vite
Corrente nominale:
16 A
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
5
Sezione conduttore, ingresso:
1...2.5 mm²
Contatti protetti:
no
Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):
no
Numero di ingressi:
5
Numero di uscite:
5
Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):
sì
Adatto per conduttori a trefolo extra fine:
no
Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):
sì
Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo:
sì
Sezione conduttore, uscita:
1...2.5 mm²
Larghezza:
32 mm
Adatto per conduttori a trefolo extra senza manicotto terminale del cavo:
sì
Profondità:
10.7 mm
Altezza:
17.9 mm


