TEC-MAR SRL - TCMACC035 TELECOMANDO X SENSORI DA UFFICIO OPZIONA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero max. di apparecchi controllabili - 50
Tipo di segnale di trasmissione - Infrarossi
Con display - no
Unidirezionale - sì
Wireless - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8059698282283
Codice prodotto
TCMACC035
Cod. produttore
ACC035
Produttore
TCM
Numero max. di apparecchi controllabili:
50
Tipo di segnale di trasmissione:
Infrarossi
Con display:
no
Unidirezionale:
sì
Wireless:
sì
Adattativo ( capace di apprendere):
no
Pre-programmato:
sì
Bidirezionale:
no
Altezza:
83 mm
Larghezza:
53 mm
Profondità:
17 mm


