TEC-MAR SRL - TCM9200T23054GL MIG 1 - 54W 3000K CRI>70 MOD.T2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 54 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 6630 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP66
Rendimento luminoso delle lampade - 123 lm/W
Confezione
1 PZ
EAN
8059698255478
Codice prodotto
TCM9200T23054GL
Cod. produttore
9200T23054GL
Produttore
TCM
Max prestazioni del sistema:
54 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
6630 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP66
Rendimento luminoso delle lampade:
123 lm/W
Metodo di montaggio:
Con attacco inferiore / laterale
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
16
Colore del corpo:
Argento
Portalampada:
Nessuno
Materiale (del corpo):
Alluminio
Superficie:
Verniciatura a polveri
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Corrente nominale:
1050...1050 mA
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Resistenza agli urti:
IK08
Adatto per codolo (attacco a palo):
60...60 mm
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
70-79
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-25...45 °C
Con cavo di collegamento:
sì
Lunghezza del cavo:
1.5 m
Larghezza:
245 mm
Altezza / Profondità:
60 mm
Lunghezza:
415 mm