TEAFLEX - TEAZ2350N TUBETTO PVC 2350 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 50 mm
Colore - Nero
Confezione
25 M
EAN
8030343087941
Codice prodotto
TEAZ2350N
Cod. produttore
Z2350N
Produttore
TEA
Diametro interno:
50 mm
Colore:
Nero
Questa guaina in PVC serve a contenere i cavi elettrici. Viene solitamente usata nei quadri elettrici, nei macchinari e nelle apparecchiature in genere, quando occorre proteggere il cavo in casi in cui una guaina classica non sarebbe utilizzabile a causadel raggio di curvatura o per problemi di schiacciamento. PVC autoestinguente V0 UL94. Carico di rottura: 16 N/mm2 Allungamento a rottura: 280 % Temperatura di irrigidimento a torsione: -20° C Indice di ossigeno: 22,5 % Non raccordabile.