TEAFLEX - TEAMGC23 FISSAGUAINA MGC23 X TUBO D.23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Fascetta
Tipo di fissaggio - A vite
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
8030343115026
Codice prodotto
TEAMGC23
Cod. produttore
MGC23
Produttore
TEA
Tipo di connessione:
Fascetta
Tipo di fissaggio:
A vite
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
I fissaguaina MGC e UMGC sono costruiti in acciaio zincato secondo le norme DIN 3016 successivamente ricoperti con elastomero. Privo di alogeni. Alta resistenza contro agenti atmosferici, alto coefficiente di invecchiamento.


