pagina iniziale

TEAFLEX - TEAMGC12 FISSAGUAINA MGC12 X TUBO D.12

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAMGC12 FISSAGUAINA MGC12 X TUBO D.12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Fascetta

  • Tipo di fissaggio - A vite

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8030343114982

Codice prodotto

TEAMGC12

Cod. produttore

MGC12

Produttore

TEA

Tipo di connessione:

Fascetta

Tipo di fissaggio:

A vite

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

I fissaguaina MGC e UMGC sono costruiti in acciaio zincato secondo le norme DIN 3016 successivamente ricoperti con elastomero. Privo di alogeni. Alta resistenza contro agenti atmosferici, alto coefficiente di invecchiamento.