TEAFLEX - TEAKPIEG42 CURVATUBO UNI42


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per tubo in plastica - sì
Adatto per tubo in rame - sì
Adatto per tubo in acciaio - sì
Adatto per tubo in alluminio - sì
Adatto per altri materiali tubi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8030343051119
Codice prodotto
TEAKPIEG42
Cod. produttore
KPIEG42
Produttore
TEA
Adatto per tubo in plastica:
sì
Adatto per tubo in rame:
sì
Adatto per tubo in acciaio:
sì
Adatto per tubo in alluminio:
sì
Adatto per altri materiali tubi:
sì
Adatto per tubo in acciaio inox:
sì
Curva tubi professionale di grande potenza in grado di coniugare la precisione con la semplicità dell’uso. Attrezzo universale in grado di curvare con raggio di curvatura costante senza deformazione alcuna, sia tubi di grande che piccolo diametro. Corpoin Alluminio Motore a doppio isolamento CEI 220 V. 1000 W Comandi a bassa tensione (24 V.) Anello di regolazione dell’angolo di curvatura Elettrofreno Ritorno automatico a fine corsa Regolazione millimetrica della contro forma KPIEG42 utilizza matrici e contromatrici da Ø 16 a Ø 40 per il tubo zincato e matrici in ghisa e contromatrici da Ø 16 a Ø 32 per il tubo inox.